SNODI SFERICI SA 40 TXE-2LS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 40 TXE-2LS
Rubix:160000000402577
Produttore:188683
EAN:7316572082102
SNODI SFERICI SA 40 TXE-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 40 TXE-2LS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e sono dotati di una tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x94x94 mm
Peso1950 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa94 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 42x3
Din. Fattore di carico280 N
Lunghezza194 mm
Diametro esterno94 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 237,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione