0594415930000-TESTA A SNODO GIKSR6-PS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GIKSR6-PS
Rubix:999210330085618
Produttore:0594415930000
EAN:4012802544954
0594415930000-TESTA A SNODO GIKSR6-PS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeptfe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0594415930000-TESTA A SNODO GIKSR6-PS


Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeptfe
Gioco dei cuscinetticn
Seriegiksr..-ps
NormaDIN ISO 12240-4
Lunghezza40,5 mm
Diametro esterno16 mm
Codice doganale84833080
€ 46,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione