SNODI SFERICI SA 6 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 6 C
Rubix:160000000402567
Produttore:22138
EAN:7316577002471
SNODI SFERICI SA 6 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 6 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,2 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,6 N
Lunghezza49 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
49,85 IVA esclusa
/ Unità
60,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore