SNODI SFERICI SA 25 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 25 C
Rubix:160000000402574
Produttore:22083
EAN:7316577002617
SNODI SFERICI SA 25 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 25 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x25x130 mm
Peso582 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico51 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
68,03 IVA esclusa
/ Unità
83,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore