Riferimenti
INA:GIR60-DO-2RS
Rubix:170000000704549
Produttore:0066356870000
EAN:4012802527100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 135 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066356870000-TESTA A SNODO GIR60-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 242,5x135x60 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5600 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro testa | 135 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 528,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 644,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione