0066350830000-TESTA A SNODO GIKR5-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKR5-PW-A
Rubix:160000000410905
Produttore:0066350830000
EAN:4012802526264
0066350830000-TESTA A SNODO GIKR5-PW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066350830000-TESTA A SNODO GIKR5-PW-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pw
Diametro esterno13 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
35,17 IVA esclusa
/ Unità
42,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione