SNODI SFERICI SI 17 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SI 17 C
Rubix:160000000402602
Produttore:23279
EAN:7316577002907
SNODI SFERICI SI 17 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 17 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso249,6 g
Diametro interno17 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico22,4 N
Lunghezza92 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,44 IVA esclusa
/ Unità
70,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore