SNODI SFERICI SIR 40 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIR 40 ES
Rubix:160000000402711
Produttore:23638
EAN:7316577003669
SNODI SFERICI SIR 40 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa96 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIR 40 ES


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Facile da rilubrificare
- Adatto a carichi pesanti statici, alternati o d'urto
- Semplice e pronto da montare
- Gambo scanalato con viti di serraggio
- Adatto per cilindri idraulici
- Cuscinetto sostituibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2120 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa96 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriesir..es
Filettatura internam 35x1,5
Lunghezza136 mm
Diametro esterno95,3 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 165,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore