Riferimenti
SKF:SAA 60 ES-2RS
Rubix:160000000402682
Produttore:22184
EAN:7316570450750

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAA 60 ES-2RS
Testa a snodo con cuscinetto radente e tenute
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | saa |
| Din. Fattore di carico | 245 N |
| Lunghezza | 281 mm |
| Diametro esterno | 137 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione