Riferimenti
SKF:SAKB 10 F
Rubix:160000000402781
Produttore:SAKB 10 F
EAN:7316577003737


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 10 F
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sakb |
| Filettatura interna | m 10 |
| Lunghezza | 64 mm |
| Diametro esterno | 29 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore