Riferimenti
INA:GAR15-DO
Rubix:160000000410799
Produttore:0066339860000
EAN:4012802524956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 40 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066339860000-TESTA A SNODO GAR15-DO
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x40x15 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 150 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro testa | 40 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-do |
| Lunghezza | 83 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione