Riferimenti
INA:GIKR10-PW-A
Rubix:160000000410908
Produttore:0066308120000
EAN:4012802523225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066308120000-TESTA A SNODO GIKR10-PW-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x28x10 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 76 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore