0594450840000-TESTA A SNODO GIKSR12-PS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKSR12-PS
Rubix:999210330085620
Produttore:0594450840000
EAN:4012802908411
0594450840000-TESTA A SNODO GIKSR12-PS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0594450840000-TESTA A SNODO GIKSR12-PS


Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa33 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegiksr..-ps
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,65 IVA esclusa
/ Unità
86,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione