0066341760000-TESTA A SNODO GAR45-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR45-DO-2RS
Rubix:160000000410809
Produttore:0066341760000
EAN:4012802525229
0066341760000-TESTA A SNODO GAR45-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066341760000-TESTA A SNODO GAR45-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)214x102x45 mm
Peso imballaggio2660 g
Diametro interno45 mm
Diametro testa102 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do-2rs
Lunghezza214 mm
Diametro esterno68 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
225,00 IVA esclusa
/ Unità
274,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione