Riferimenti
INA:GIKR6-PB-A
Rubix:160000000410918
Produttore:0066398280000
EAN:4012802528039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066398280000-TESTA A SNODO GIKR6-PB-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x20x6 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 29 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore