0066334200000-TESTA A SNODO GAKL5-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKL5-PW-A
Rubix:160000000410886
Produttore:0066334200000
EAN:4012802524154
0066334200000-TESTA A SNODO GAKL5-PW-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066334200000-TESTA A SNODO GAKL5-PW-A


Estremità ad asta GAKL..-PW, filettatura esterna, esente da manutenzione

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pw
Lunghezza42 mm
Diametro esterno13 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,13 IVA esclusa
/ Unità
39,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione