0066343620000-TESTA A SNODO GF35-DO-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GF35-DO-A
Rubix:170000000704512
Produttore:0066343620000
EAN:4012802525366
0066343620000-TESTA A SNODO GF35-DO-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa83 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066343620000-TESTA A SNODO GF35-DO-A


Estremità dello stelo idraulico, con superficie di saldatura rettangolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102,5x83x35 mm
Peso1500 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa83 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegf..-do
Lunghezza102,5 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
81,20 IVA esclusa
/ Unità
99,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione