SNODI SFERICI SAL 6 E

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAL 6 E
Rubix:160000000402687
Produttore:22324
EAN:7316577003379
SNODI SFERICI SAL 6 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 6 E


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,4 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,4 N
Lunghezza49 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,39 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione