SNODI SFERICI SAKAC 30 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 30 M
Rubix:160000000402765
Produttore:22237
EAN:7316570872965
SNODI SFERICI SAKAC 30 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 30 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1039,4 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa71 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico64 N
Lunghezza148 mm
Diametro esterno71 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
134,40 IVA esclusa
/ Unità
163,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore