SNODI SFERICI SILKB 8 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKB 8 F
Rubix:160000000402838
Produttore:23572
EAN:7316577001894
SNODI SFERICI SILKB 8 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 8 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico7,1 N
Lunghezza50 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
29,50 IVA esclusa
/ Unità
35,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore