SNODI SFERICI SI 30 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 30 ES-2RS
Rubix:170000000410762
Produttore:23307
EAN:7316577003003
SNODI SFERICI SI 30 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 30 ES-2RS


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1030 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico62 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
177,23 IVA esclusa
/ Unità
216,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione