Riferimenti
SKF:SIA 60 ES-2RS
Rubix:160000000402628
Produttore:23378
EAN:7316570666793


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 137 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIA 60 ES-2RS
Testa articolare a cuscinetto a strisciamento Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro testa | 137 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sia |
| Filettatura interna | m 52x3 |
| Din. Fattore di carico | 245 N |
| Lunghezza | 246 mm |
| Diametro esterno | 137 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 677,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 826,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione