SNODI SFERICI SAKAC 18 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 18 M
Rubix:160000000402761
Produttore:22233
EAN:7316571093048
SNODI SFERICI SAKAC 18 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 18 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 18x1,5
Din. Fattore di carico26 N
Lunghezza97 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
57,66 IVA esclusa
/ Unità
70,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione