SNODI SFERICI SAKB 8 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKB 8 F
Rubix:160000000402780
Produttore:22259
EAN:7316577003720
SNODI SFERICI SAKB 8 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 8 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesakb
Filettatura internam 8
Lunghezza56 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore