0066357760000-TESTA A SNODO GK25-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GK25-DO
Rubix:170000000524484
Produttore:0066357760000
EAN:4012802527209
0066357760000-TESTA A SNODO GK25-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066357760000-TESTA A SNODO GK25-DO


Testa a snodo idraulica conforme a ISO24652 e DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, forma S con estremità di saldatura circolare, richiede manutenzione, accoppiamento scorrevole acciaio/acciaio, aperto
Estremità idraulica, con superficie di saldatura circolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo S, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77x64x25 mm
Peso435 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegk..-do
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,62 IVA esclusa
/ Unità
61,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione