Riferimenti
INA:GIR25-DO-2RS
Rubix:999180900000157
Produttore:0066355120000
EAN:4012802526936


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066355120000-TESTA A SNODO GIR25-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione