0066350750000-TESTA A SNODO GIKR5-PB-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKR5-PB-A
Rubix:160000000410917
Produttore:0066350750000
EAN:4012802526196
0066350750000-TESTA A SNODO GIKR5-PB-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066350750000-TESTA A SNODO GIKR5-PB-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19,12 g
Diametro interno5 mm
Diametro testa18 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pb
Diametro esterno13 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 37,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione