SNODI SFERICI SIQG 20 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 20 ES
Rubix:160000000402723
Produttore:23598
EAN:7316577042804
SNODI SFERICI SIQG 20 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa48 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 20 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa48 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 16x1,5
Din. Fattore di carico30 N
Lunghezza77 mm
Diametro esterno48 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 97,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore