0066355550000-TESTA A SNODO GIR35-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR35-DO-2RS
Rubix:160000000410960
Produttore:0066355550000
EAN:4012802526950
0066355550000-TESTA A SNODO GIR35-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066355550000-TESTA A SNODO GIR35-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)166x82x35 mm
Peso imballaggio1430 g
Diametro interno35 mm
Diametro testa82 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do-2rs
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
129,19 IVA esclusa
/ Unità
157,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione