SNODI SFERICI SAKAC 6 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAKAC 6 M
Rubix:160000000402755
Produttore:22239
EAN:7316577030078
SNODI SFERICI SAKAC 6 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 6 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico4,3 N
Lunghezza48 mm
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
21,26 IVA esclusa
/ Unità
25,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore