0066308390000-TESTA A SNODO GIKR16-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKR16-PW
Rubix:160000000410911
Produttore:0066308390000
EAN:4012802523331
0066308390000-TESTA A SNODO GIKR16-PW
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066308390000-TESTA A SNODO GIKR16-PW


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x42x16 mm
Peso imballaggio240 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa42 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pw
Diametro esterno32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,66 IVA esclusa
/ Unità
64,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore