0066339940000-TESTA A SNODO GAR15-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR15-UK
Rubix:160000000410835
Produttore:0066339940000
EAN:4012802524970
0066339940000-TESTA A SNODO GAR15-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066339940000-TESTA A SNODO GAR15-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)83x40x15 mm
Peso imballaggio150 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk
Lunghezza83 mm
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 34,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione