SNODI SFERICI SILKB 14 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SILKB 14 F
Rubix:160000000402841
Produttore:23563
EAN:7316577030276
SNODI SFERICI SILKB 14 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKB 14 F


Testa a snodo con cuscinetto liscio Nessuno
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno14 mm
Diametro testa37 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesilkb
Filettatura internam 14
Din. Fattore di carico17 N
Lunghezza77 mm
Diametro esterno37 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 60,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione