SNODI SFERICI SIL 8 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 8 E
Rubix:160000000402649
Produttore:23514
EAN:7316577003522
SNODI SFERICI SIL 8 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 8 E


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico5,5 N
Lunghezza50 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 40,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione