SNODI SFERICI SAL 30 C

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAL 30 C
Rubix:160000000402592
Produttore:22284
EAN:7316577003485
SNODI SFERICI SAL 30 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 30 C


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso895,3 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico65,5 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
136,94 IVA esclusa
/ Unità
167,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione