SNODI SFERICI SAKAC 10 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKAC 10 M
Rubix:160000000402757
Produttore:22227
EAN:7316577027641
SNODI SFERICI SAKAC 10 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKAC 10 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (dimensioni ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66,1 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinettic2
Seriesakac
Din. Fattore di carico10 N
Lunghezza64 mm
Diametro esterno29 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,69 IVA esclusa
/ Unità
35,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore