SNODI SFERICI SALKAC 6 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SALKAC 6 M
Rubix:160000000402767
Produttore:22403
EAN:7316577043474
SNODI SFERICI SALKAC 6 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SALKAC 6 M


Testa a snodo con cuscinetto radente Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,4 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesalkac
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico4,3 N
Lunghezza48 mm
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
25,41 IVA esclusa
/ Unità
31,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore