0066459250000-TESTA A SNODO GAR60-UK-2RS-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAR60-UK-2RS-A
Rubix:160000000410844
Produttore:0066459250000
EAN:4012802528961
0066459250000-TESTA A SNODO GAR60-UK-2RS-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Diametro testa135 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066459250000-TESTA A SNODO GAR60-UK-2RS-A


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277,5x135x60 mm
Peso imballaggio5910 g
Diametro interno60 mm
Diametro testa135 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-uk-2rs
Lunghezza277,5 mm
Diametro esterno90 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
524,51 IVA esclusa
/ Unità
639,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione