Riferimenti
SKF:SIKAC 22 M
Rubix:160000000402807
Produttore:23428
EAN:7316570461817


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 55 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 22 M
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Punti di forza
- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x112x56 mm |
|---|---|
| Peso | 527,8 g |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro testa | 55 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | sikac |
| Filettatura interna | m 22x1,5 |
| Din. Fattore di carico | 38 N |
| Lunghezza | 112 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore