0066341410000-TESTA A SNODO GAR40-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR40-DO-2RS
Rubix:160000000410808
Produttore:0066341410000
EAN:4012802525212
0066341410000-TESTA A SNODO GAR40-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066341410000-TESTA A SNODO GAR40-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)196x92x40 mm
Peso imballaggio1970 g
Diametro interno40 mm
Diametro testa92 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do-2rs
Lunghezza196 mm
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 165,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione