SNODI SFERICI SIL 12 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 12 E
Rubix:160000000402651
Produttore:23458
EAN:7316577003553
SNODI SFERICI SIL 12 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 12 E


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico10,8 N
Lunghezza69 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,78 IVA esclusa
/ Unità
54,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore