0066353850000-TESTA A SNODO GIR10-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIR10-UK
Rubix:160000000410986
Produttore:0066353850000
EAN:4012802526684
0066353850000-TESTA A SNODO GIR10-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066353850000-TESTA A SNODO GIR10-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura destrorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)57,5x29x10 mm
Peso imballaggio65 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-uk
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,28 IVA esclusa
/ Unità
32,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore