Riferimenti
INA:GIKL12-PB-A
Rubix:160000000410942
Produttore:0066348500000
EAN:4012802525779


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 32 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066348500000-TESTA A SNODO GIKL12-PB-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, DIN ISO 12240-4. dimensione serie K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro testa | 32 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore