0066342140000-TESTA A SNODO GAR6-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR6-DO
Rubix:170000000704505
Produttore:0066342140000
EAN:4012802525243
0066342140000-TESTA A SNODO GAR6-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066342140000-TESTA A SNODO GAR6-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)46,5x21x6 mm
Peso imballaggio18 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza46,5 mm
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione