0978120640000-TESTA A SNODO GIHRK80-DO-C

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIHRK80-DO-C
Rubix:999230724027895
Produttore:0978120640000
EAN:4064327804365
0978120640000-TESTA A SNODO GIHRK80-DO-C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro testa176 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0978120640000-TESTA A SNODO GIHRK80-DO-C


Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro testa176 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Lunghezza265 mm
Diametro esterno120 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
566,12 IVA esclusa
/ Unità
690,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione