SNODI SFERICI SIKB 18 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKB 18 F
Rubix:160000000402833
Produttore:23446
EAN:7316577003867
SNODI SFERICI SIKB 18 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 18 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303,8 g
Diametro interno18 mm
Diametro testa47 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 18x1,5
Din. Fattore di carico26 N
Lunghezza96 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione