SNODI SFERICI SI 12 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 12 C
Rubix:160000000402600
Produttore:23268
EAN:7316577002860
SNODI SFERICI SI 12 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 12 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa35 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 12
Din. Fattore di carico11,4 N
Lunghezza69 mm
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 52,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore