SNODI SFERICI SA 8 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 8 C
Rubix:160000000402568
Produttore:22153
EAN:7316577002495
SNODI SFERICI SA 8 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 8 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 8
Din. Fattore di carico5,85 N
Lunghezza56 mm
Diametro esterno25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 32,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore