0066337060000-TESTA A SNODO GAL12-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL12-UK
Rubix:160000000410850
Produttore:0066337060000
EAN:4012802524642
0066337060000-TESTA A SNODO GAL12-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066337060000-TESTA A SNODO GAL12-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84,74 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa34 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza71 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 33,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore