0066333150000-TESTA A SNODO GAKL10-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GAKL10-PW-A
Rubix:160000000410889
Produttore:0066333150000
EAN:4012802523980
0066333150000-TESTA A SNODO GAKL10-PW-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066333150000-TESTA A SNODO GAKL10-PW-A


Estremità ad asta GAKL..-PW, filettatura esterna, esente da manutenzione

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60,98 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa28 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pw
Lunghezza62 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,30 IVA esclusa
/ Unità
33,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione